그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이크가있는 스위블 스템 캐스터 |
브레이크 유형 | 오버 더휠 스트랩 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 고무 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
정격 하중 | 200의 파운드 |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 5 13 / 16 " |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | 26Y364 |
줄기 Dia. | 1 / 2 "-13 |
줄기 길이 | 2.5 " |
줄기 유형 | 스레드 된 |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
휠 베어링 | 델린(R) |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 교체 휠 | 브레이크 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC2RR04052SF-S33GN | 26Y349 | 오버 더휠 스트랩 | 0 ~ 299 파운드 | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | 스레드 된 | -40도 ~ 180도 F | 델린(R) | ₩ 53,217 | ||
02RR05041S015GN | 26Y364 | 오버 더휠 스트랩 | 0 ~ 299 파운드 | 27 / 32 " | 2.187 " | 마찰 링 | -40도 ~ 180도 F | 델린(R) | ₩ 68,355 | ||
02XA05041S002GN | 26Y371 | 오버 더휠 스트랩 | 300 ~ 999 파운드 | 27 / 32 " | 2.187 " | 마찰 링 | -40도 ~ 180도 F | 델린(R) | ₩ 51,940 | ||
DCIT03101S001G | - | 측면 나비 나사 | 300 ~ 999 파운드 | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | 스레드 레벨링 | Â65도 ~ 250도 F | 롤러 | ₩ 52,132 | ||
DCIX04052SF-S33GN | 26Y356 | 오버 더휠 스트랩 | 300 ~ 999 파운드 | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | 스레드 된 | -45도 ~ 180도 F | 델린(R) | ₩ 64,260 | ||
DCIX05052SF-S33GN | 26Y370 | 오버 더휠 스트랩 | 300 ~ 999 파운드 | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | 스레드 된 | -45도 ~ 180도 F | 델린(R) | ₩ 65,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.