그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 스템 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 강철 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 강철 |
프레임 마감 | 크롬 도금 |
정격 하중 | 80의 파운드 |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 2.187 " |
줄기 Dia. | 7 / 16 " |
줄기 길이 | 1.375 " |
줄기 유형 | 마찰 링 |
온도. 범위 | 최대 800도 F |
휠 베어링 | 평원 |
휠 색상 | 은 |
휠 지름 | 2" |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 교체 휠 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02XB05031S030G | 5.875 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 아니. XB050310510G | 1 / 2 "-13 | 1" | 스레드 된 | -40도 ~ 180도 F | ₩ 65,502 | ||
02XB05031S040G | 5.875 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 아니. XB050310511G | 1 / 2 "-13 | 1" | 스레드 된 | -40도 ~ 180도 F | ₩ 3,815 | ||
F1RR03052S-S10G | 3.75 " | 0 ~ 299 파운드 | 고무 | 26Y327 | 3 / 8 "-16 | 1.5 " | 스레드 된 | -40도 ~ 180도 F | ₩ 16,625 | ||
F1RR05052S-S10G | 5 13 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 고무 | 26Y337 | 3 / 8 "-16 | 1.5 " | 스레드 된 | -40도 ~ 180도 F | ₩ 27,685 | ||
F1IB04041S-S10G | 4 13 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 26Y334 | 3 / 8 "-16 | 1.5 " | 스레드 된 | -20도 ~ 180도 F | ₩ 19,162 | ||
F1IB05041S-S10G | 5 13 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 폴리올레핀 | 26Y339 | 3 / 8 "-16 | 1.5 " | 스레드 된 | -20도 ~ 180도 F | ₩ 24,272 | ||
F1RR04052S-S20G | 4 13 / 16 " | 0 ~ 299 파운드 | 고무 | 26Y332 | 7 / 16 " | 1 29 / 32 " | 마찰 링 | -40도 ~ 180도 F | ₩ 26,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.