ALBION 310NX08528R 킹핀리스 플레이트 캐스터, 강성, 폴리머, 4100 Lbs. 용량, 8인치 휠 직경
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레이트 캐스터 |
베어링 소재 | Precision |
베어링 유형 | 정밀 볼 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 폴리머 |
프레임 색상 | 은 |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 강철 |
경도 | 78-82 해안 D |
구멍 패턴 | A |
허브 길이 | 3 1 / 2 " |
내부 볼트 구멍 간격 | 2 7 / 16 "X 4 15 / 16" |
정격 하중 | 4100의 파운드. |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
장착 높이 | 10 1 / 8 " |
마운팅 플레이트 | 4 1 / 2 "X 6 1 / 4" |
실장 형 | 플레이트 |
비 표시 | 가능 |
장착 구멍 수 | 4 |
바퀴 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -30 ~ 220 Deg. 에프 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 3 / 8 5 1 / 4 |
궤도 유형 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 폴리머 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 6.26 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 허브 길이 | 베어링 소재 | 베어링 유형 | 내부 볼트 구멍 간격 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 마운팅 플레이트 | 비 표시 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120EG04229R | 2 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 정밀 볼 | 2 5 / 8 "X 3 5 / 8" | 600의 파운드. | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | 가능 | ₩ 278,600 | ||
120EG04229S | 2 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 정밀 볼 | 2 5 / 8 "X 3 5 / 8" | 600의 파운드. | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | 가능 | ₩ 397,215 | ||
120EG05229S | 2 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 정밀 볼 | 2 5 / 8 "X 3 5 / 8" | 900의 파운드. | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | 가능 | ₩ 446,092 | ||
120EG06229R | 2 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 정밀 볼 | 2 5 / 8 "X 3 5 / 8" | 1100의 파운드. | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | - | ₩ 445,865 | ||
16CA08201R | 2 3 / 16 " | 롤러 | 롤러 | 2 5 / 8 "X 3 5 / 8" | 1250의 파운드. | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | 아니 | ₩ 139,422 | ||
16CA08201S | 2 3 / 16 " | 롤러 | 롤러 | 2 5 / 8 "X 3 5 / 8" | 1250의 파운드. | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | 아니 | ₩ 155,242 | ||
16XA04201R | 2 3 / 16 " | 롤러 | 롤러 | 2 5 / 8 "X 3 5 / 8" | 600의 파운드. | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | 가능 | ₩ 130,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.