그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 유리 충전 나일론 |
경도 | 85 해안 D |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 스테인리스 강 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
정격 하중 | 800의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
전체 높이 | 5.625 " |
플레이트 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | Mfr. 아니요. HE0420112G |
온도. 범위 | 최대 550도 F |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 경도 | 브레이크 유형 | 캐스터 브레이크 포함 | 프레임 마감 | 프레임 재질 | 내부 볼트 구멍 간격 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20PB03201SG | 스위블 플레이트 캐스터 | 65 해안 D | - | 아니 | 블랙 에나멜 | 강철 | 2-3/8 x 3-3/8" | 500의 파운드 | ₩ 34,842 | ||
04XA04051SPEVG | 스위블 플레이트 캐스터 | 쇼어 A | - | 아니 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1-3/4 x 2-13/16" | 350의 파운드 | ₩ 72,222 | ||
04XA05051SPEVG | 스위블 플레이트 캐스터 | 쇼어 A | - | 아니 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1-3/4 x 2-13/16" | 350의 파운드 | ₩ 72,222 | ||
P2XR03028SG | 스위블 플레이트 캐스터 | 쇼어 A | - | 아니 | 아연 도금 | 강철 | 1-3/4 x 2-13/16" | 200의 파운드 | ₩ 44,030 | ||
P2XR03X28SG | 스위블 플레이트 캐스터 | 쇼어 A | - | 아니 | 아연 도금 | 강철 | 1-3/4 x 2-13/16" | 250의 파운드 | ₩ 66,412 | ||
P2XR05028SG | 스위블 플레이트 캐스터 | 쇼어 A | - | 아니 | 아연 도금 | 강철 | 1-3/4 x 2-13/16" | 250의 파운드 | ₩ 57,365 | ||
05XS04251SPEVG | 스위블 플레이트 캐스터 | 쇼어 A | - | 아니 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 3 x 3 " | 350의 파운드 | ₩ 227,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.