그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
브레이크 유형 | 오버 더휠 스트랩 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 브레이크가있는 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 고무 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
정격 하중 | 200의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 5 / 16 " |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
전체 높이 | 5.187 " |
플레이트 크기 | 3-5/8 x 4-1/2" |
판 두께 | 0.149 " |
플레이트 유형 | B |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | RR0400106G |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 내부 볼트 구멍 간격 | 브레이크 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 비 표시 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01RR02X41SBG | 1-3 / 4 x 3 인치 | 측면 | 0 ~ 299 파운드 | 100의 파운드 | 5 / 16 " | 아니 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 3.187 " | ₩ 2,467 | ||
01RN02041S003G | 15/16 x 2-1/8" | 측면 | 0 ~ 299 파운드 | 150의 파운드 | 1 / 4 " | 아니 | 15/16 x 2-1/8" | 2.5 " | ₩ 15,487 | ||
02RR04151S001GN | 1-3 / 4 x 3 인치 | 오버 더휠 스트랩 | 0 ~ 299 파운드 | 200의 파운드 | 5 / 16 " | 아니 | 2-3/8 x 3-3/8" | 5.187 " | ₩ 42,840 | ||
DCRR04052S002G | 1-3 / 4 x 3 인치 | 오버 더휠 스트랩 | 0 ~ 299 파운드 | 200의 파운드 | 5 / 16 " | 아니 | 2-3/8 x 3-3/8" | 5.125 " | - | RFQ
| |
DCIB06052S001G | 1-3 / 4 x 3 인치 | 오버 더휠 스트랩 | 300 ~ 999 파운드 | 400의 파운드 | 5 / 16 " | 가능 | 2-3/8 x 3-3/8" | 7.375 " | ₩ 26,110 | ||
02TM06101SFPQGN | 3 x 3 " | 오버 더휠 스트랩 | 300 ~ 999 파운드 | 450의 파운드 | 5 / 16 " | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.375 " | ₩ 55,965 | ||
DCIB04028S001G | 3 x 3 " | 오버 더휠 스트랩 | 300 ~ 999 파운드 | 300의 파운드 | 5 / 16 " | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.125 " | ₩ 28,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.