항목 | 출입문 알람 |
경보 종류 | 들리는 |
팔 타입 | 키리스 제어 |
몸 높이 | 2.375 " |
몸 길이 | 9" |
바디 폭 | 2.5 " |
데시벨 | 95dB |
문 나눠 | 손이없는 |
마감재 | 메탈릭 실버 |
전원 | 9V 배터리 |
타입 | 키리스 제어 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8531100035 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 경보 종류 | 몸 높이 | 몸 길이 | 바디 폭 | 전원 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG10 | 트윈 액션 혼으로 알람 종료 | 8.5 " | 3.25 " | 10 " | 배터리 팩 | 트윈 액션 혼으로 알람 종료 | ₩ 362,724 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.