항목 | 출입문 알람 |
경보 종류 | 트윈 액션 혼으로 알람 종료 |
몸 높이 | 8.5 " |
몸 길이 | 3.25 " |
바디 폭 | 10 " |
실린더 타입 | 죽은 자 |
문 나눠 | 손이없는 |
마감재 | 메탈릭 실버 |
전원 | 배터리 팩 |
타입 | 트윈 액션 혼으로 알람 종료 |
선박 중량 (kg) | 1.38 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8531100035 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 경보 종류 | 몸 높이 | 몸 길이 | 바디 폭 | 전원 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG30MS | 들리는 | 2.375 " | 9" | 2.5 " | 9V 배터리 | 키리스 제어 | ₩ 547,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.