ALARM LOCK 715X28X88 지연된 출구 패닉 경보 장치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공황 경보 장치 |
경보 종류 | 듀얼 피에조 사이렌 |
팔 타입 | 푸시 바 |
몸 높이 | 8.5 " |
몸 길이 | 3.25 " |
바디 폭 | 33 " |
코드 길이 | 10ft. |
실린더 타입 | 가장자리 |
데시벨 | 95dB |
문 나눠 | 손이없는 |
마감재 | 새틴 알루미늄 |
손 | 손이없는 |
전원 | 9V 알카라인 백업 배터리 |
선박 중량 (kg) | 5.38 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8302419045 |
원산지 | DO |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.