항목 | 컨테이너 |
색상 | 회색 |
높이 | 8 "~ 10" |
내부 높이 | 8" |
내부 길이 | 22 " |
안쪽 너비 | 14 " |
길이 | 22 "~ 24" |
부하 용량 | 83의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
외부 높이 | 8 1 / 4 " |
외부 길이 | 23 3 / 4 " |
바깥 쪽 너비 | 15 3 / 4 " |
패키지 수량 | 4 |
스타일 | 고체 |
UPC | 032903324624 |
음량 | 1.78 cu. ft. |
볼륨 용량 | 1.78 cu. ft. |
폭 | 14 "~ 16" |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 23.5 |
선박 길이 (cm) | 62.87 |
선박 폭 (cm) | 42.55 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.