항목 | 디바이더 박스 |
색상 | 파란색 |
구분선 색상 | 검정 |
마감재 | 늑골 |
높이 | 10" ~ 12" 8" ~ 10" |
내부 높이 | 7 9 / 16 " |
내부 길이 | 14 15 / 16 " |
안쪽 너비 | 9 5 / 16 " |
길이 | 16 "~ 18" |
부하 용량 | 35의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 7 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 11 |
외부 높이 | 8" |
외부 길이 | 16 1 / 2 " |
바깥 쪽 너비 | 10 7 / 8 " |
패키지 수량 | 6 |
UPC | 032903316810 |
음량 | 0.59 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.59 cu. ft. |
무게 용량 | 40의 파운드. |
폭 | 10 "~ 12" |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 30.18 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.