항목 | 슈퍼 사이즈 빈 |
색상 | 초기화 |
높이 | 12 " |
내부 하단 길이 | 24 3 / 4 " |
내부 높이 | 11 3 / 8 " |
내부 길이 | 26 1 / 8 " |
안쪽 너비 | 16 9 / 16 " |
길이 | 26 " |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 3 |
외부 높이 | 12 " |
외부 길이 | 29 1 / 4 " |
바깥 쪽 너비 | 18 3 / 8 " |
패키지 수량 | 1 |
UPC | 032903015072 |
음량 | 2.9 cu. ft. |
볼륨 용량 | 2.88 cu. ft. |
폭 | 18 "~ 20" |
선박 중량 (kg) | 4 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 76.84 |
선박 폭 (cm) | 49.23 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
30290 YELLO | 노란색 | - | ₩ 119,665 | ||
30290RED | 빨간색 | - | ₩ 119,665 | ||
30290 블루 | 파란색 | - | ₩ 119,665 | ||
30290 회색 | - | - | ₩ 119,665 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.