항목 | 행 및 스택 상자 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 10 "~ 12" |
내부 하단 길이 | 14 3 / 16 " |
내부 높이 | 9 3 / 4 " |
내부 길이 | 17 " |
안쪽 너비 | 9 1 / 2 " |
길이 | 18 "~ 20" |
부하 용량 | 60의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 3 |
외부 높이 | 10 " |
외부 길이 | 18 " |
바깥 쪽 너비 | 11 " |
패키지 수량 | 6 |
UPC | 032903084474 |
폭 | 10 "~ 12" |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
30260 YELLO | 노란색 | 6 | ₩ 99,837 | ||
30260 블루 | 파란색 | 6 | ₩ 99,837 | ||
30260 스톤 | 돌 | 6 | ₩ 99,837 | ||
30260 그린 | 초록색 | 6 | ₩ 99,837 | ||
30260BLACK | 검정 | 6 | ₩ 99,837 | ||
30260스클라 | 초기화 | 6 | ₩ 87,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.