항목 | 스태킹 빈 |
생산 능력 | 1.7 cu. ft. |
색상 | 빨간색 |
높이 | 12 " |
내부 높이 | 12 1 / 4 " |
내부 길이 | 13 5 / 8 " |
안쪽 너비 | 17 1 / 2 " |
길이 | 14 "~ 16" |
부하 용량 | 75의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
외부 높이 | 12 7 / 16 " |
외부 길이 | 15 1 / 4 " |
외부 상단 길이 | 15-1 / 4 " |
외부 상단 너비 | 19-7 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 19 7 / 8 " |
패키지 수량 | 501 |
타입 | 무거운 산업 의무 |
UPC | 032903075434 |
음량 | 1.7 cu. ft. |
폭 | 18 "~ 20" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 34.14 |
선박 길이 (cm) | 41.28 |
선박 폭 (cm) | 53.04 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.