AKG AP55-8051 오일 쿨러 Ac 모터 46.8hp 열 제거됨
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강제 공기 오일 쿨러 |
데시벨 | 90 |
배수량 | 4.88화 |
필터 유형 | 스핀 온 |
마감재 | 검정 |
열교환 기 재료 | 알루미늄 |
HP 열 제거 | 46.8 |
입구 포트 크기 | 코드 61, 2 "플랜지 |
미크론 | 9 |
모터 암페어 | 팬-6.2 / 3.1 펌프 -19.6 / 9.8 |
모터 하우징 재질 | 강철 |
모터 HP | 팬-2 펌프-7.5 |
전반적인 깊이 | 38 " |
전체 높이 | 26.3 " |
전체 폭 | 32.3 " |
펌프 재료 | 스틸/알루미늄 |
펌프 RPM | 1750 |
타입 | 펌프가있는 AC 모터 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 159.21 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 116.84 |
HS 코드 | 8419505000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 깊이 | 마감재 | 전체 폭 | 포트 크기 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL5-1 | - | 12.56 " | 블랙 그린 | - | SAE # 12 | AC 모터 | 115/230 | 13.78 " | ₩ 2,085,580 | ||
A8 - 1 | - | 13.27 " | 블랙 그린 | - | SAE # 12 | AC 모터 | 115/230 | 13.78 " | ₩ 2,238,512 | ||
A10 - 1 | - | 14.5 " | 블랙 그린 | - | SAE # 16 | AC 모터 | 115/230 | 15.75 " | ₩ 2,078,982 | ||
A15 - 1 | - | 16 " | 블랙 그린 | - | SAE # 16 | AC 모터 | 115/230 | 16.54 " | ₩ 2,275,665 | ||
A20 - 1 | - | 15.5 " | 블랙 그린 | - | SAE # 20 | AC 모터 | 115/230 | 21.65 " | ₩ 2,485,350 | ||
A30 - 1 | - | 16.75 " | 블랙 그린 | - | SAE # 20 | AC 모터 | 115/230 | 25.59 " | ₩ 3,390,905 | ||
A40 - 1 | - | 18 " | 블랙 그린 | - | SAE # 20 | AC 모터 | 115/230 | 26.38 " | ₩ 4,087,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.