항목 | 교체 팬 어셈블리 |
타입 | 12VDC, CCW |
선박 중량 (kg) | 5.23 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 8419505000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
8407.361.1079 | ₩ 481,092 | ||
8407.363.1079 | ₩ 481,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.