그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수 엘보, 45도 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | JIC x O- 링 보스 |
플레어 스레드 크기 | 1-5/16-12 |
플레어 타입 | 37 학위 |
최대. 압력 | 3500의 PSI |
온도. 범위 | -165도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | CN |
모델 | 연결 유형 | 플레어 스레드 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2503-0402SS | 플레어 x MNPT | 7 / 16-20 | 6000의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 119,857 | |
2503-0404SS | 플레어 x MNPT | 7 / 16-20 | 6000의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 121,782 | |
2503-0504SS | 플레어 x MNPT | 1 / 2-20 | 6000의 PSI | 1 / 4 " | 5 / 16 " | ₩ 231,297 | |
2503-0604SS | 플레어 x MNPT | 9 / 16-18 | 6000의 PSI | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 119,105 | |
2503-0606SS | 플레어 x MNPT | 9 / 16-18 | 6000의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 249,217 | |
2503-0806SS | 플레어 x MNPT | 3 / 4-16 | 6000의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 160,737 | |
2503-0808SS | 플레어 x MNPT | 3 / 4-16 | 6000의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 200,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.