항목 | 계전기 |
A | 30 |
연락처 양식 | 1NO |
핵심 유형 | 고체 |
전기 연결 | 빠른 연결 탭 |
입력 전압 | 자체 구동 |
설치 | 1 # 8 또는 # 10을 사용한 표면 장착 |
감지기 | 토로 이달 0.620 스루 홀 |
센서 범위 | 6.00에서 30.00A |
여행 지연 (초) | 0.3 |
트립 포인트 (Amps) | 6 ~ 30 |
타입 | 전류 감지 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536490075 |
프로덕트 | 모델 | A | 센서 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HCSDC045A | 45 | 9.00에서 45.00A | ₩ 87,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.