항목 | 에어 캐논 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 500 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 300 |
공기 속도 (FPM) @ 60 Ft. | 200 |
공기 속도 (FPM) @ 80 Ft. | 100 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 48 " |
CFM 높음 | 17,173 |
치수 A | 27 " |
치수 B | 51 " |
차원 C | 53 " |
프레임 마감 | 에폭시 |
프레임 재질 | 강철 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | UL 환경 클레임 검증 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 53 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
내부 Dia. | 27 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 27 " |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1510 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 바닥 |
블레이드 수 | 4 |
작동 암페어 | 11.0 |
외부 Dia. | 51 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
속도 | 1 |
열 보호 | Automatic |
전압 | 115 |
폭 | 53 " |
와이어 가드 마감 | 에폭시 |
선박 중량 (kg) | 72.57 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 134.62 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BDMC36C | 알류미늄 | 맨 쿨러 | ₩ 841,018 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.