AIRMASTER FAN EMC 시리즈 벨트 드라이브 맨쿨러
EMC 시리즈 벨트 드라이브 맨쿨러
Airmaster 팬 EMC 시리즈 맨쿨러는 개인과 특정 작업 공간을 식히기 위해 직접 공기 흐름을 제공하는 데 이상적입니다. 이러한 장치는 열과 공기 정체가 우려되는 창고, 공장, 작업장 및 건설 현장과 같은 산업 환경에서 일반적으로 사용됩니다. 그들은 작업장의 다른 부분에서 쉽게 움직이고 위치를 지정할 수 있도록 고무 타이어가 달린 강철 바퀴를 가지고 있습니다. 이 맨쿨러는 최대 1hp 모터를 추가로 활용하여 최대 17173cfm의 공기 흐름을 제공합니다. 운반용 손잡이와 함께 작고 가벼운 디자인으로 운반이 편리합니다. 이 장치는 소음 수준이 낮은 고속 공기 흐름을 생성하는 XNUMX개 또는 XNUMX개의 블레이드 구성이 있는 알루미늄/강철 프로펠러에서 사용할 수 있습니다. 또한 최대 내식성을 제공하면서 블레이드와의 우발적 접촉을 방지하기 위해 에폭시 코팅 가드 및 배럴과 함께 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이얼 온도계
- 큐브 필터
- 오일 버너 모터
- 브레이크 라인 액세서리
- 철근 부식 탐지기
- 집수/폐수/오수 펌프
- 램프
- 핸드 트럭
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 걸레/물티슈
- ARMORED TEXTILES 공격 라인 소방 호스
- AIROTRONICS 캡슐화 된 타이머 릴레이, 1NO
- EBERBACH 벤치 탑 상호 셰이커
- GLOBE SCIENTIFIC 현미경 슬라이드 상자, 파란색
- BATTERY DOCTOR 퓨즈 블록
- THOMAS & BETTS 고정 나사 커넥터
- EATON Smartwire-DT 시리즈 지능형 배선 시스템
- BALDOR / DODGE 감속기 플랜지 키트
- VESTIL 스프링
- FILLRITE 필터