AIRMASTER FAN 42807 배기 팬, 벨트 드라이브, Prop Dia 42 인치, 1-1 / 2 Hp, 115/230 V, 단상
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
유량 | 18197cfm |
하우징 높이 | 48 " |
하우징 길이 | 48 " |
하우징 폭 | 23 3 / 4 " |
전력 정격 | 1-1/2 |
정격 전압 | 115 / 230 VAC |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 전력 정격 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500 | 4398cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 115 VAC | ₩ 1,928,436 | RFQ
|
42503 | 4398cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 208 / 230 / 460VAC | ₩ 2,034,327 | RFQ
|
42506 | 4398cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 230 / 460 VAC | ₩ 2,181,963 | RFQ
|
42509 | 4746cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 115 VAC | ₩ 1,966,109 | RFQ
|
42512 | 4746cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 208 / 230 / 460VAC | ₩ 2,145,309 | RFQ
|
42518 | 4746cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 115 / 230 VAC | ₩ 2,263,418 | RFQ
|
42521 | 4746cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 230 / 460 VAC | ₩ 2,152,436 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.