AIRMASTER FAN 32621 업 블라스트 배기 팬, 고압, 3Hp, 단상, 1 / 208V
항목: CE7WDT
모델 : 32621교차 참조: CBU-HP245OA
₩ 6,758,690 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
기본 크기 | 33x 2 " |
크기 | 43.38 " |
유량 | 7200cfm |
HP | 3 |
속도 | 1200 분당 회전 수 |
정격 전압 | 115 / 230 VAC |
휠 지름 | 24 " |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 크기 | 유량 | HP | 속도 | 정격 전압 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32582 | 24-3 / 4x 2 형 | 33 3 / 4 " | 1540cfm | 1/3 | 1200 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | 15 " | ₩ 2,918,109 | RFQ
|
32583 | 24-3 / 4x 2 형 | 33 3 / 4 " | 1900cfm | 1/2 | 1400 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | 15 " | ₩ 2,955,781 | RFQ
|
32584 | 24-3 / 4x 2 형 | 33 3 / 4 " | 1900cfm | 1/2 | 1400 분당 회전 수 | 208 / 230 / 460VAC | 15 " | ₩ 2,940,509 | RFQ
|
32585 | 24-3 / 4x 2 형 | 33 3 / 4 " | 2250cfm | 3/4 | 1600 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | 15 " | ₩ 3,016,872 | RFQ
|
32586 | 24-3 / 4x 2 형 | 33 3 / 4 " | 2250cfm | 3/4 | 1600 분당 회전 수 | 208 / 230 / 460VAC | 15 " | ₩ 2,972,072 | RFQ
|
32587 | 24-3 / 4x 2 형 | 33 3 / 4 " | 2590cfm | 1 | 1800 RPM | 115 / 230 VAC | 15 " | ₩ 3,131,927 | RFQ
|
32588 | 24-3 / 4x 2 형 | 33 3 / 4 " | 2590cfm | 1 | 1800 RPM | 208 / 230 / 460VAC | 15 " | ₩ 3,025,018 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.