AIRMASTER FAN 32461 배기 팬, 원심 벨트 구동, 1/2 Hp, 단상, 1 / 115V
항목: CE7VXW
모델 : 32461교차 참조: CBD130FA
₩ 2,072,000 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
기본 크기 | 21x 2 " |
크기 | 29.63 " |
유량 | 2420cfm |
HP | 1/2 |
자재 | 알류미늄 |
속도 | 1500 RPM |
정격 전압 | 115 / 230 VAC |
휠 지름 | 13 " |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 크기 | 유량 | HP | 속도 | 정격 전압 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32459 | 21x 2 " | 29.63 " | 1950cfm | 1/4 | 1200 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | 13 " | ₩ 1,996,654 | RFQ
|
32460 | 21x 2 " | 29.63 " | 2100cfm | 1/3 | 1300 RPM | 115 / 230 VAC | 13 " | ₩ 2,024,145 | RFQ
|
32462 | 21x 2 " | 29.63 " | 2420cfm | 1/2 | 1500 RPM | 208 / 230 / 460VAC | 13 " | ₩ 2,134,109 | RFQ
|
32463 | 24-3 / 4x 2 형 | 33-1 / 4 " | 2600cfm | 1/3 | 1000 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | 15 " | ₩ 2,208,436 | RFQ
|
32464 | - | 28-1/4 x 31-1/2" | 3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm | 1/2 | 1200 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | 15 " | ₩ 2,276,654 | RFQ
|
32465 | 24-3 / 4x 2 형 | 33-1 / 4 " | 3100cfm | 1/2 | 1200 분당 회전 수 | 208 / 230 / 460VAC | 15 " | ₩ 2,274,618 | RFQ
|
32466 | 24-3 / 4x 2 형 | 33-1 / 4 " | 3350cfm | 3/4 | 1300 RPM | 115 / 230 VAC | 15 " | ₩ 2,357,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.