AIRMASTER FAN 32374 튜브 축류 팬, 벨트 드라이브, 블레이드 직경 42인치, 5마력, 3상, 230/460 V
항목: CE7VUL
모델 : 32374교차 참조: PLDXA42PA
₩ 10,635,927 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
블레이드 직경 | 42 " |
블레이드 소재 | 캐스트 알루미늄 |
유량 | 26900cfm |
속도의 수 | 1 |
전체 폭 | 51 " |
전력 정격 | 5 |
속도 | 850 RPM |
정격 전압 | 230 / 460 VAC |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | 유량 | 전체 폭 | 전력 정격 | 속도 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32185 | 12 " | 1444cfm | 14 " | 1/4 | 2625 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 3,543,272 | RFQ
|
32186 | 12 " | 1444cfm | 14 " | 1/4 | 2625 분당 회전 수 | 230 / 460 VAC | ₩ 3,517,818 | RFQ
|
32187 | 12 " | 1444cfm | 14 " | 1/4 | 2625 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 3,782,545 | RFQ
|
32188 | 12 " | 1444cfm | 14 " | 1/4 | 2625 분당 회전 수 | 230 / 460 VAC | ₩ 4,454,545 | RFQ
|
32191 | 12 " | 1875cfm | 14 " | 1/2 | 3450 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 3,151,272 | RFQ
|
32192 | 12 " | 1875cfm | 14 " | 1/2 | 3450 분당 회전 수 | 230 / 460 VAC | ₩ 3,729,600 | RFQ
|
32193 | 12 " | 1875cfm | 14 " | 1/2 | 3450 분당 회전 수 | 115 / 230 VAC | ₩ 4,065,600 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.