AIRMASTER FAN 25692 배기 팬, 벽면, 직접 구동, Prop Dia 42 인치, 1/2 Hp, 단상, 1V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
유량 | 12271cfm |
하우징 높이 | 48 " |
하우징 길이 | 48 " |
하우징 폭 | 24 3 / 4 " |
전력 정격 | 1/2 |
정격 전압 | 115 VAC |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 전력 정격 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25602 | 4973cfm | 30 " | 30 " | 17 7 / 8 " | 1/3 | 115 VAC | ₩ 1,568,000 | RFQ
|
25612 | 5953cfm | 30 " | 30 " | 17 7 / 8 " | 1/2 | 115 VAC | ₩ 1,635,200 | RFQ
|
25622 | 7012cfm | 36 " | 36 " | 18 3 / 8 " | 1/3 | 115 VAC | ₩ 1,630,109 | RFQ
|
25632 | 8249cfm | 36 " | 36 " | 18 3 / 8 " | 1/2 | 115 VAC | ₩ 1,661,672 | RFQ
|
25652 | 9048cfm | 42 " | 42 " | 18 5 / 8 " | 1/3 | 115 VAC | ₩ 1,901,963 | RFQ
|
25662 | 10616cfm | 42 " | 42 " | 18 5 / 8 " | 1/2 | 115 VAC | ₩ 1,927,418 | RFQ
|
25682 | 10808cfm | 48 " | 48 " | 24 3 / 4 " | 1/3 | 115 VAC | ₩ 2,624,872 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.