AIRMASTER FAN 25450 배기 팬, 다이렉트 드라이브, Prop Dia 48 인치, 7-1 / 2 Hp, 3 상, 230 / 460V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
유량 | 37100cfm |
하우징 높이 | 54 " |
하우징 길이 | 54 " |
하우징 폭 | 22 1 / 2 " |
전력 정격 | 7-1/2 |
정격 전압 | 230 / 460 VAC |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 전력 정격 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25300 | 1480cfm | 16 " | 16 " | 10 " | 1/6 | 115 / 230 VAC | ₩ 1,436,654 | RFQ
|
25305 | 2700cfm | 22 " | 22 " | 12 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | ₩ 1,749,236 | RFQ
|
25310 | 2700cfm | 22 " | 22 " | 12 1 / 4 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | ₩ 1,684,072 | RFQ
|
25315 | 3900cfm | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | ₩ 1,878,545 | RFQ
|
25320 | 3900cfm | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | ₩ 1,823,563 | RFQ
|
25335 | 6860cfm | 30 " | 30 " | 12 " | 1 | 115 / 230 VAC | ₩ 2,429,381 | RFQ
|
25340 | 6860cfm | 30 " | 30 " | 12 1 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | ₩ 2,173,818 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.