항목 | 덕트 캐리어 |
색상 | 주황색 |
지름 | 2" |
길이 | 34 " |
자재 | 강철 |
출구 크기 | 2" |
압력 범위 | 2216psi, 4500psi |
압력 타입 | 저기압 |
레귤레이터 유형 | 조절할 수 있는 |
UPC | 818273284818 |
폭 | 7.4 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3917390010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SVH-DC1250 | 12 " | 50 피트 | 폴리에틸렌 | ₩ 502,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.