항목 | 전도성 새들 벤트 |
공기 흐름 | 2000 ~ 3000 CFM |
공기 유량 | 2000 ~ 3000 CFM |
팔꿈치 각도 | 90도 |
인 레트 크기 | 8" |
오프닝 디아. | 8" |
운영하는 유형 | 비행기 |
출구 크기 | 8" |
플러그 | 1 / 2 " |
플러그 크기 | 1 / 2 " |
전원 | 공기 구동 |
압력 범위 | 50 ~ 100 psi |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3917210000 |
원산지 | US |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
SV189-29 | ₩ 1,555,272 | RFQ
|
SV189-29-N | ₩ 1,431,181 | RFQ
|
SV189T-29N | ₩ 1,238,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.