항목 | 호흡 공기 압축기 시스템 |
공기 흐름 | 6.8 CFM |
공기 유량 | 6.8 CFM |
A | 20 |
흐름 용량 | 8.5 CFM |
호스 직경 | 1 / 2 " |
호스 길이 | 10 피트 |
HP | 2 마력 |
호흡기의 수 | 3 |
작동 압력 | 110의 PSI |
봉사하는 사람들 | 3 |
상 | 1 |
전압 | 115/230V AC |
선박 중량 (kg) | 121.5 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.