항목 | 카트 |
공기 소비 | 123 CFM |
공기 흐름 | 100 CFM |
공기 유량 | CFM 100 |
A | 1A |
입구 유형 | 산업 교류 |
최대 기류율 | 123 CFM |
커플링 수 | 4 |
압력 | 125의 PSI |
전압 | 9V DC |
선박 중량 (kg) | 60.75 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.