AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P 공압 Hepa 진공, 2갤런. 용량, 스테인리스 스틸 탱크
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HEPA 건식 진공 |
호스 ID | 1 / 2 " |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 사이즈 | 10 피트 |
인 레트 흐름 | 70 CFM |
입구 압력 | 80의 PSI |
모터 유형 | 공기가 들어있는 |
소음 수준 | 75psi에서 90dBA |
탱크 재질 | 스테인리스 강 |
진공 흐름 | 100 ~ 170 CFM |
진공 압력 | 250의 PSI |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
HS 코드 | 8508600000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 흡입 리프트 | 공기 소비 | A | 탱크 재질 | 워터 리프트 | 와트 | 유량 | 호스 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV-15 | 115 " | 115 CFM | 11 | 스테인리스 강 | - | 1320W | - | - | ₩ 8,135,272 | ||
AV-15P | - | - | - | 스테인리스 강 | - | - | - | - | ₩ 8,746,181 | ||
AV-15PTE | - | - | 11 | 폴리에틸렌 | 110 피트 | 1320W | 115 CFM | - | ₩ 4,469,818 | RFQ
| |
AV-2 | 84 " | 94 CFM | 7.5 | 스테인리스 강 | - | 900W | - | - | ₩ 3,655,272 | ||
AV-2BP | - | - | 7.4 | 스테인리스 강 | 84 피트 | 900W | 94 CFM | - | ₩ 3,655,272 | ||
AV-2PBP | - | - | - | 스테인리스 강 | - | - | - | - | ₩ 5,080,727 | ||
AV-4POLY | 84 " | 94 CFM | 7.5 | 폴리에틸렌 | - | 900W | - | - | ₩ 2,637,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.