AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15PTE 헤파 진공, 15갤런. 용량, 폴리에틸렌 탱크
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | HEPA 건식 진공 |
A | 11 |
코드 길이 | 30 피트 |
유량 | 115 CFM |
주파수 | 60 Hz에서 |
호스 길이 | 10 피트 |
모터 HP | 2.25 마력 |
모터 유형 | 모터 |
소음 수준 | 78 dBA |
단계 수 | 2 |
플러그 등급 | 14-3 |
탱크 용량 | 15 갤런 |
탱크 재질 | 폴리에틸렌 |
전압 | 120V 교류 |
워터 리프트 | 110 피트 |
와트 | 1320W |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 흡입 리프트 | 공기 소비 | A | 탱크 재질 | 워터 리프트 | 와트 | 유량 | 호스 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV-15 | 115 " | 115 CFM | 11 | 스테인리스 강 | - | 1320W | - | - | ₩ 8,135,272 | ||
AV-15P | - | - | - | 스테인리스 강 | - | - | - | - | ₩ 8,746,181 | ||
AV-2 | 84 " | 94 CFM | 7.5 | 스테인리스 강 | - | 900W | - | - | ₩ 3,655,272 | ||
AV-2BP | - | - | 7.4 | 스테인리스 강 | 84 피트 | 900W | 94 CFM | - | ₩ 3,655,272 | ||
AV-2P | - | - | - | 스테인리스 강 | - | - | - | 10 피트 | ₩ 4,062,545 | ||
AV-2PBP | - | - | - | 스테인리스 강 | - | - | - | - | ₩ 5,080,727 | ||
AV-4POLY | 84 " | 94 CFM | 7.5 | 폴리에틸렌 | - | 900W | - | - | ₩ 2,637,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.