항목 | LED 영역 조명 |
배터리 타입 | 납 축전지 |
배터리 전압 | 12V DC |
깊이 | 8" |
높이 | 26 " |
포함 사항 | 35A 배터리, 내부 3A 배터리 충전기 및 충전 케이블 |
IP 등급 | IP 54 |
다리 높이 | 18 " |
다리 재료 | 스테인리스 강 |
다리 유형 | 조절할 수 있는 |
광 출력 | 9500 루멘 |
운영 시간 | 9시간 이상(1헤드), 5시간 이상(2헤드) |
연속 | 에어라이트II |
스위치 유형 | 독립 온/오프 스위치 |
폭 | 17 " |
HS 코드 | 8513104000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.