항목 | 휴대용 송풍기 팬 |
A | 0.95/0.80/0.70 |
CFM 높음 | 350 |
CFM 낮음 | 250 |
CFM 매체 | 300 |
지휘자 크기 | 14 AWG |
주택 컬러 | 회색 |
하우징 높이 | 14.5 " |
하우징 길이 | 13 " |
주택 자재 | ABS 플라스틱 |
하우징 폭 | 11 " |
Hz | 60 |
모터 HP | 1/13 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P GFCI 플러그 |
블레이드 수 | 56 |
도체 수 | 3 |
속도의 수 | 3 |
출구 높이 | 4" |
출구 폭 | 8" |
전체 높이 | 14.5 " |
전체 길이 | 13 " |
전체 폭 | 11 " |
상 | 하나의 |
전원 코드 길이 | 10ft. |
프로펠러 재료 | ABS |
타입 | 3 개 속도, 피벗 팅, 고속 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 6.73 |
선박 높이 (cm) | 38.61 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.