항목 | 월 마운트 팬 |
공기 흐름 | 1970 / 1520 / 1170cfm |
A | 1.10/0.73/0.54 |
블레이드 직경 | 18 " |
블레이드 소재 | 폴리 프로필렌 |
코드 길이 | 6ft. |
가드 재질 | 내 충격성 플라스틱 및 강철 |
높이 | 23 " |
Hz | 60 |
길이 | 20.25 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
블레이드 수 | 5 |
도체 수 | 3 |
속도의 수 | 3 |
진동 / 비 진동 | 진동 |
RPM | 1000/790/590 |
전압 | 120 |
와트 | 114/85/63 |
폭 | 15.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.3 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 54.36 |
선박 폭 (cm) | 54.36 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | RPM | 공기 흐름 | A | 와트 | 폭 | 블레이드 직경 | 가드 재질 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9046 | 1275/1180/1040 | 1480 / 1340 / 1140cfm | 0.40/0.36/0.32 | 46/40/35 | 18 " | 16 " | 파워 코팅 스틸 전면 및 후면 | 18 " | ₩ 226,135 | ||
9012 | 1470/1320/1100 | 940 / 800 / 700cfm | 0.46/0.37/0.32 | 39/35/32 | 14.25 " | 12 " | 내 충격성 플라스틱 및 강철 | 20.75 " | ₩ 156,082 | ||
9016 | 1411/1280/1110 | 1510 / 1380 / 1190cfm | 0.8/0.57/0.47 | 77/65/57 | 14 " | 16 " | 내 충격성 플라스틱 및 강철 | 22.625 " | ₩ 172,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.