AIR HANDLER 6U626 필터 미디어 패드 유리 섬유 16 인치 높이
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
항목 | 필터 미디어 패드 |
먼지 보유 용량 | 165gm |
먼지 Wt. 체포 | 0.88 |
최종 저항 | 0.50 인치 WC |
자재 | 유리 섬유 |
맥스. 기류 | 오후 300시 |
최대 온도 | 150도 F |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 16x16x1 |
공칭 높이 | 16 " |
공칭 폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 54.36 |
선박 길이 (cm) | 54.36 |
선박 폭 (cm) | 44.2 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.