그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레인지 후드 필터 |
배플 재료 | 알루미늄 메쉬 |
공칭 깊이 | 3 / 8 " |
공칭 필터 크기 | 8-3/4x10-1/2x3/8 |
공칭 높이 | 8.75 " |
공칭 폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6JKA5 | 3 / 8 " | 8-3/4x10-1/2x3/8 | 8.75 " | 10.5 " | ₩ 44,747 | ||
6JKA6 | 3 / 8 " | 8-1/4x11-1/4x3/8 | 8.25 " | 11.25 " | ₩ 44,922 | ||
6JKA7 | 3 / 8 " | 8-3/4x10-1/2x3/8 | 8.75 " | 10.5 " | ₩ 40,950 | ||
6JKA8 | 3 / 8 " | 10-7/16x11-7/16x3/8 | 10.437 " | 11.437 " | ₩ 45,815 | ||
6JKA9 | 3.25 " | 10-1/2x10-1/2x3-1/4 | 10.5 " | 10.5 " | ₩ 54,810 | ||
6JKC0 | 3 / 32 " | 5-1/16x7-5/8x3/32 | 5 1 / 16 " | 7.625 " | ₩ 25,585 | ||
6JKC1 | 3 / 32 " | 7-3/4x9-1/16x3/32 | 7.75 " | 9 1 / 16 " | ₩ 29,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.