AIR HANDLER 6B833 10 플라이 링 패널 에어 필터 XNUMX 인치 폭
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
항목 | XNUMX 겹 링 패널 에어 필터 |
필터 효율 | 0.25 |
최종 저항 | 1 인치 WC |
프레임 유형 | 내부 와이어, 폴리 에스테르 층 내부에 열 밀봉 |
높이 | 10 " |
초기 저항 | 0.28 인치 WC |
최대 온도 | 150도 F |
두께 | 1" |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 56.39 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.