AIR HANDLER 6B689 필터 미디어 롤 65 피트 L x 32-3 / 4w x 1in. 티
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 미디어 롤 |
색상 | 개인마다 다름 |
핵심 유형 | AE |
최종 저항 | 0.50 인치 WC |
초기 저항 | 0.14 인치 WC |
길이 | 65ft. |
자재 | 폴리 에스테르 |
메르브 | 6 |
두께 | 1" |
폭 | 32.75 " |
선박 중량 (kg) | 4.62 |
선박 높이 (cm) | 87.38 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 최종 저항 | 초기 저항 | 길이 | 자재 | 메르브 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVX3 | 0.50 인치 WC | 0.04 인치 WC | 20ft. | 유리 섬유 | - | 1" | 40 " | ₩ 100,467 | |
2DVX4 | 0.50 인치 WC | 0.04 인치 WC | 85ft. | 유리 섬유 | - | 2" | 20 " | ₩ 162,085 | |
2GFU3 | - | - | 180ft. | 폴리 에스테르 | - | 1 / 4 " | 8" | ₩ 160,755 | |
2GGA4 | - | - | 135ft. | 폴리 에스테르 | 7 | 1 / 2 " | 8" | ₩ 131,162 | |
2GGA8 | - | - | 135ft. | 폴리 에스테르 | 7 | 1 / 2 " | 10 " | ₩ 151,165 | |
2GGC3 | - | - | 135ft. | 폴리 에스테르 | 7 | 1 / 2 " | 12 " | ₩ 174,737 | |
2GGC7 | - | - | 135ft. | 폴리 에스테르 | 7 | 1 / 2 " | 40 " | ₩ 366,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.