AIR HANDLER 5W075 패드 고정 프레임 25 x 1 x 20인치
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
항목 | 패드 홀딩 프레임 |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 20x25x1 |
공칭 높이 | 20 " |
공칭 폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 64.26 |
선박 길이 (cm) | 51.56 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.