항목 | Minipleat 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
필터 효율 | 90의 % 95 %로 |
필터 팩 인클로저 | 금속 프레임 |
최종 저항 | 1.5 인치 WC |
초기 저항 | 0.82 인치 WC |
자재 | 100 % 합성 매체 |
맥스. 기류 | CFM 2000 |
최대 온도 | 200도 F |
미디어 영역 | 52 평방 피트. |
메르브 | 14 |
공칭 깊이 | 4" |
공칭 필터 크기 | 24x24x4 |
공칭 높이 | 24 " |
공칭 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 4.86 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 필터 효율 | 초기 저항 | 맥스. 기류 | 미디어 영역 | 메르브 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E895 | 80의 % 85 %로 | 0.79 인치 WC | CFM 2000 | 52 평방 피트. | 13 | 24x24x4 | 24 " | ₩ 289,117 | |
5E896 | 80의 % 85 %로 | 0.79 인치 WC | CFM 1920 | 44 평방 피트. | 13 | 20x24x4 | 20 " | ₩ 280,332 | |
5E897 | 80의 % 85 %로 | 0.79 인치 WC | CFM 1000 | - | 13 | 12x24x4 | 12 " | ₩ 271,075 | |
5E899 | 90의 % 95 %로 | 0.82 인치 WC | CFM 1920 | 44 평방 피트. | 14 | 20x24x4 | 20 " | ₩ 215,320 | |
5E900 | 90의 % 95 %로 | 0.82 인치 WC | CFM 1000 | - | 14 | 12x24x4 | 12 " | ₩ 260,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.