AIR HANDLER 499J27 Mini-Pleat 에어 필터, 12 x 20 x 2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 정화기 |
실제 깊이 | 1 7 / 8 " |
실제 높이 | 11 3 / 8 " |
실제 너비 | 19 1 / 2 " |
건설 | 아교 |
효율성 | 80의 % 85 %로 |
유량 | CFM 500 |
프레임 재질 | 플라스틱 |
가스켓 재질 | 고무 |
자재 | 인조 |
최대 온도 | 160도 에프 |
맥스. 속도 | 오후 625시 |
미디어 영역 | 21 평방 피트. |
미디어 컬러 | 백 |
공칭 깊이 | 2" |
공칭 필터 크기 | 12 "X 20"X 2 " |
공칭 높이 | 12 " |
공칭 폭 | 20 " |
스타일 | 보물상자 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.