AIR HANDLER 3GUY7 에어 필터 20 x 29 x 1 인치 폴리 에스테르
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 정화기 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
최종 저항 | 0.50 인치 WC |
프레임 유형 | 헤비 듀티 칩 보드 |
초기 저항 | 0.07 인치 WC |
자재 | 폴리 에스테르 |
최대 온도 | 150도 F |
메르브 | 7 |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 20x29x1 |
공칭 높이 | 20 " |
공칭 폭 | 29 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 78.23 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공기 흐름 | 초기 저항 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVP2 | 오후 300시 | 0.07 인치 WC | 1" | 18x20x1 | 18 " | 20 " | ₩ 402 | |
2DVP3 | 오후 300시 | 0.07 인치 WC | 1" | 18x24x1 | 18 " | 24 " | ₩ 420 | |
2DVP4 | 오후 300시 | 0.07 인치 WC | 1" | 18x25x1 | 18 " | 25 " | ₩ 437 | |
2DVR2 | 오후 300시 | 0.07 인치 WC | 1" | 24x30x1 | 24 " | 30 " | ₩ 630 | |
2DVR3 | 오후 300시 | 0.10 인치 WC | 2" | 10x10x2 | 10 " | 10 " | ₩ 8,085 | |
2DVR4 | 오후 300시 | 0.10 인치 WC | 2" | 10x20x2 | 10 " | 20 " | ₩ 455 | |
2DVR5 | 오후 300시 | 0.10 인치 WC | 2" | 12x24x2 | 12 " | 24 " | ₩ 525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.