AIR HANDLER 36PR91 공기 청정기 필터 20 x 25 x 5 11 MERV PK2
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 청정기 Repl. 필터 |
실제 깊이 | 4.75 " |
실제 높이 | 19.625 " |
실제 너비 | 24.25 " |
공기 정화기 | 공기 청정기 교체 필터 |
맞다 | Trion Air Bear Supreme 2000, Skuttle DB0-0025-020; GeneralAire MAC2000; York / Source1 S1-MAC10202505, Ultravation 90-007, Braeburn 162025; 162026; |
자재 | 정전기 폴리 에스테르 블렌드 |
메르브 | 11 |
공칭 필터 크기 | 20x25x5 |
교체 | Trion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, 소스 1/York 455602-525 |
선박 중량 (kg) | 2.75 |
선박 높이 (cm) | 51.82 |
선박 길이 (cm) | 64.26 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
원산지 | US |
모델 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 실제 너비 | 맞다 | 항목 | 메르브 | 공칭 필터 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKL5 | 6" | 16 " | 27 " | - | 에어 클리너 필터 | 8 | 16x27x6 | 1 | ₩ 91,490 | |
4E438 | 6" | 20 " | 25 " | - | 에어 클리너 필터 | 8 | 20x25x6 | 1 | ₩ 130,532 | |
36PR84 | 3" | 15.75 " | 19.75 " | 하니웰 F100 | 공기 청정기 Repl. 필터 | 11 | 16x20x3 | 2 | ₩ 86,275 | |
36PR85 | 3" | 15.75 " | 24.25 " | Trion Air Bear Cub 455622-425, Lennox 모델 : BMAC-12C; GeneralAire MAC1200, Skuttle DB-25-16, 소스 1 / York S1-MAC101162505, Ultravation : 90-006, 90-031 | 공기 청정기 Repl. 필터 | 11 | 16x25x3 | 2 | ₩ 95,182 | |
36PR86 | 3" | 19.75 " | 19.75 " | 이동 통신사 GAPABXCC2020 | 공기 청정기 Repl. 필터 | 11 | 20x20x3 | 2 | ₩ 130,620 | |
36PR87 | 3" | 19.75 " | 24.75 " | Trion Air Bear 모델 : 455602-125; Supreme 1400; 1400; Skuttle 모델 : DB0-0025-016; GeneralAire 모델 : MAC1400; Source1 모델 : S1-MAC10162505; Ultravation 모델 : 90-006; | 공기 청정기 Repl. 필터 | 11 | 20x25x3 | 2 | ₩ 144,357 | |
36PR88 | 4.75 " | 15.75 " | 19.75 " | 하니웰 F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003 | 공기 청정기 Repl. 필터 | 11 | 16x20x5 | 2 | ₩ 181,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.