항목 | V-Bank 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
필터 효율 | 98% |
필터 팩 인클로저 | 플라스틱 프레임 |
최종 저항 | 1.5 인치 WC |
초기 저항 | 0.57 인치 WC |
자재 | 100 % 합성 매체 |
맥스. 기류 | CFM 2198 |
최대 온도 | 150도 F |
미디어 영역 | 134 평방 피트. |
메르브 | 16 |
공칭 깊이 | 12 " |
공칭 필터 크기 | 20x20x12 |
공칭 높이 | 20 " |
공칭 폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 5.18 |
선박 높이 (cm) | 61.47 |
선박 길이 (cm) | 61.47 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 필터 효율 | 초기 저항 | 맥스. 기류 | 미디어 영역 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33E932 | 98% | 0.57 인치 WC | CFM 1500 | 97 평방 피트. | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ₩ 607,810 | |
33E934 | 98% | 0.57 인치 WC | CFM 2872 | 161 평방 피트. | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ₩ 703,272 | |
33E935 | 98% | 0.57 인치 WC | CFM 3000 | 193 평방 피트. | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ₩ 709,012 | |
33E936 | 95 % DOP | 0.77 인치 WC | CFM 1500 | 97 평방 피트. | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ₩ 424,200 | |
33E937 | 95 % DOP | 0.77 인치 WC | CFM 2198 | 134 평방 피트. | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ₩ 613,865 | |
33E938 | 95 % DOP | 0.77 인치 WC | CFM 2872 | 161 평방 피트. | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ₩ 537,022 | |
33E939 | 95 % DOP | 0.77 인치 WC | CFM 3000 | 193 평방 피트. | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ₩ 542,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.