AIR HANDLER 33E904 카본 플리 티드 필터 12 x 24 x 4
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탄소 함침 필터 |
공기 흐름 | 500 |
최종 저항 | 1.0 |
Frame | 가능 |
초기 저항 | 0.37 |
맥스. 기류 | 500 |
최대 온도 | 150 |
공칭 깊이 | 4" |
공칭 필터 크기 | 12x24x4 |
공칭 높이 | 12 " |
공칭 폭 | 24 " |
프리 필터 | 내기 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 필터 크기 | 공기 흐름 | 최종 저항 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | Frame | 초기 저항 | 맥스. 기류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JRZ8 | 20x20x1 | - | 1.00 인치 WC | 20 " | 20 " | 아니 | - | 오후 500시 | ₩ 34,772 | |
2JTA5 | 16x20x1 | - | 1.00 인치 WC | 16 " | 20 " | 아니 | - | 오후 500시 | ₩ 29,452 | |
2JTC8 | 12x24x1 | - | 1.00 인치 WC | 12 " | 24 " | 아니 | - | 오후 500시 | ₩ 29,627 | |
2JUR5 | 24x24x1 | - | 1.00 인치 WC | 24 " | 24 " | 아니 | - | 오후 500시 | ₩ 46,602 | |
2JUT4 | 25x25x1 | - | 1.00 인치 WC | 25 " | 25 " | 아니 | - | 오후 500시 | ₩ 67,742 | |
33E897 | 12x24x1 | 250 | 1.0 | 12 " | 24 " | 가능 | 0.33 | 250 | ₩ 42,297 | |
33E898 | 20x24x1 | 250 | 1.0 | 20 " | 24 " | 가능 | 0.33 | 250 | ₩ 59,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.