AIR HANDLER 33E895 고용량 플리츠 필터 17 x 30 x 1 Merv 10
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고용량 주름 필터 |
실제 깊이 | 3 / 4 " |
실제 높이 | 16.5 " |
실제 너비 | 29.5 " |
최종 권장 저항 | 1.0 인치 화장실 |
Frame | 가능 |
프레임 유형 | 내 습성 다이 컷 마분지 |
높은 초기 저항 | 0.23 인치 화장실 |
고속 | 오후 500시 |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 속도 | 오후 500시 |
미디어 영역 | 11 평방 피트. |
메르브 | 10 |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 17x30x1 |
공칭 높이 | 17 " |
공칭 주름 | 0.4 |
공칭 폭 | 30 " |
선형 피트 당 주름 | 16 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 미디어 영역 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 주름 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DVN4 | 7.2 평방 피트. | 1.75 " | 11.375 " | 2" | 12x20x2 | 12 " | 0.4 | 20 " | ₩ 22,977 | |
3GRT2 | 8.6 평방 피트. | 1.75 " | 11.375 " | 2" | 12x24x2 | 12 " | 0.4 | 24 " | ₩ 30,905 | |
3GRT3 | 8.7 평방 피트. | 1.75 " | 13.5 " | 2" | 14x20x2 | 14 " | 0.4 | 20 " | ₩ 24,167 | |
3GRT4 | 11 평방 피트. | 1.75 " | 13.5 " | 2" | 14x25x2 | 14 " | 0.4 | 25 " | ₩ 30,625 | |
3GRT5 | 9.8 평방 피트. | 1.75 " | 15.5 " | 2" | 16x20x2 | 16 " | 0.4 | 20 " | ₩ 27,055 | |
3GRT6 | 12.1 평방 피트. | 1.75 " | 15.375 " | 2" | 16x24x2 | 16 " | 0.4 | 24 " | ₩ 27,720 | |
3GRT7 | 12.3 평방 피트. | 1.75 " | 15.5 " | 2" | 16x25x2 | 16 " | 0.4 | 25 " | ₩ 31,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.