그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강성 셀 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
필터 효율 | 85% |
최종 권장 저항 | 1.50 인치 WC |
프레임/헤더 재질 | 부식 저항성 강철 |
헤더 | 하나의 |
초기 저항 | 0.31 인치 WC |
맥스. 기류 | 오후 500시 |
최대 온도 | 180도 F |
미디어 영역 | 25 평방 피트. |
메르브 | 13 |
공칭 깊이 | 6" |
공칭 필터 크기 | 24x24x6 |
공칭 높이 | 24 " |
공칭 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 4.34 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 필터 크기 | 최종 권장 저항 | 초기 저항 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 항목 | 맥스. 기류 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGL9 | 20x24x12 | 1.50 인치 WC | 0.50 인치 WC | 20 " | 24 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 378,542 | |
2GGN4 | 20x20x12 | 1.50 인치 WC | 0.50 인치 WC | 20 " | 20 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 349,912 | |
2GGN8 | 24x24x6 | 1.50 인치 WC | 0.50 인치 WC | 24 " | 24 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 275,187 | |
2GGP3 | 20x24x6 | 1.50 인치 WC | 0.50 인치 WC | 20 " | 24 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 244,667 | |
2GGP7 | 12x24x6 | 1.50 인치 WC | 0.50 인치 WC | 12 " | 24 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 197,225 | |
2GGR2 | 20x20x6 | 1.50 인치 WC | 0.50 인치 WC | 20 " | 20 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 235,620 | |
2GGR6 | 24x24x12 | 1.50 인치 WC | 0.50 인치 WC | 24 " | 24 " | 카트리지 필터 | 오후 625시 | 250도 F | ₩ 382,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.