AIR HANDLER 2GFL3 이코노미 미니 플리트 필터 12 x 24 x 4 Merv 14
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Minipleat 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
필터 효율 | 95% |
필터 팩 인클로저 | 금속 프레임 |
최종 저항 | 1.5 인치 WC |
초기 저항 | 0.48 인치 WC |
자재 | 100 % 합성 매체 |
맥스. 기류 | CFM 1000 |
최대 온도 | 150도 F |
메르브 | 14 |
공칭 깊이 | 4" |
공칭 필터 크기 | 12x24x4 |
공칭 높이 | 12 " |
공칭 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 61.21 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 깊이 | 필터 효율 | 초기 저항 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GFA7 | 4" | 65% | 0.27 인치 WC | 12x24x4 | 12 " | 24 " | Minipleat 에어 필터 | 100 % 합성 매체 | ₩ 177,747 | |
2GFC2 | 4" | 65% | 0.27 인치 WC | 20x24x4 | 20 " | 24 " | Minipleat 에어 필터 | 100 % 합성 매체 | ₩ 247,240 | |
2GFC6 | 4" | 65% | 0.27 인치 WC | 20x24x4 | 20 " | 24 " | Minipleat 에어 필터 | 100 % 합성 매체 | ₩ 245,455 | |
2GFD1 | 4" | 65% | 0.27 인치 WC | 24x24x4 | 24 " | 24 " | Minipleat 에어 필터 | 100 % 합성 매체 | ₩ 267,522 | |
2GFD5 | 4" | 85% | 0.46 인치 WC | 12x24x4 | 12 " | 24 " | Minipleat 에어 필터 | 100 % 합성 매체 | ₩ 179,987 | |
2GFE7 | 4" | 85% | 0.46 인치 WC | 24x24x4 | 24 " | 24 " | Minipleat 에어 필터 | 100 % 합성 매체 | ₩ 256,147 | |
2GF2 | 4" | 95% | 0.48 인치 WC | 12x24x4 | 12 " | 24 " | Minipleat 에어 필터 | 100 % 합성 매체 | ₩ 178,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.