AIR HANDLER 2DWE9 링크 에어 필터 16 x 22 인치 22 인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링크 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
필터 효율 | 25% |
최종 저항 | 1 인치 화장실 |
프레임 유형 | 내부 레이어 열 밀봉 내부 와이어 |
초기 저항 | 0.28 인치 화장실 |
자재 | 폴리 에스테르 |
최대 온도 | 120도 F |
링크 수 | 6 |
플라이 | 3 |
섹션 높이 | 16 " |
섹션 길이 | 22 " |
카톤 당 섹션 | 1 |
두께 | 1" |
총 길이 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 카톤 당 섹션 | 공기 흐름 | 필터 효율 | 총 길이 | 초기 저항 | 최대 온도 | 링크 수 | 섹션 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVY6 | 12 | 오후 500시 | 25% | 288 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 2 | 12 " | ₩ 32,182 | |
2DVY7 | 8 | 오후 500시 | 25% | 192 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 3 | 12 " | ₩ 55,037 | |
2DVY8 | 6 | 오후 500시 | 25% | 144 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 4 | 12 " | ₩ 63,700 | |
2DVY9 | 1 | 오후 500시 | 25% | 24 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 5 | 12 " | ₩ 76,737 | |
2DVZ1 | 6 | 오후 500시 | 25% | 144 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 6 | 12 " | ₩ 86,310 | |
2DVZ7 | 4 | 오후 500시 | 25% | 80 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 4 | 15 " | ₩ 74,252 | |
2DWA3 | 2 | 오후 500시 | 25% | 28 " | 0.28 인치 화장실 | 120도 F | 2 | 16 " | ₩ 82,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.