항목 | 활성탄 함침 필터 |
색상 | 검정 |
최종 저항 | 0.50 인치 WC |
초기 저항 | 0.25 인치 WC |
길이 | 1200 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
최대 온도 | 150도 F |
메르브 | 4 |
공칭 깊이 | 1 / 4 " |
공칭 높이 | 31 " |
공칭 폭 | 1200 " |
프리 필터 | 폴리 에스테르 |
폭 | 31 " |
선박 중량 (kg) | 8.87 |
선박 높이 (cm) | 93.22 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 51.31 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.